KERN AND SOHN OZM 903UK ステレオズーム顕微鏡セット 三眼筒タイプ 倍率0.7倍~4.5倍
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
アイテム価格 | 三眼実体ズーム顕微鏡 |
直径 | 23 mm |
視野 | ハイスーパーワイドフィールド |
照度反射光 | 4.5W |
照明の種類 入射光 | LED製品 |
入力電圧 | 100から240Vへ |
倍率 | 0.7x ~ 4.5x |
光学系 | グリーナフ |
電源 | 内蔵電源 |
製品データシート | kern-and-sohn-ozm-903uk.pdf |
スタンドタイプ | ユニバーサル |
チューブタイプ | 三眼鏡 |
船の重量(kg) | 20 |
船高(cm) | 35 |
船の長さ(cm) | 52 |
船幅(cm) | 70 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。