GRAINGER22188R125-B10バー格子鋸歯状24インチ幅1.25インチ高さ| AJ2FET 49N204

GRAINGER 22188R125-B10 棒格子鋸歯状 幅24インチ、高さ1.25インチ

アイテム:AJ2FET モデル:22188R125-B10相互参照:49N204
空き状況を確認する

重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください

¥127,323 /単価
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemバー格子
バーの間隔4"
バーの厚さ(インチ)0.188 "
高さ1.25 "
材料亜鉛めっき鋼
スパン120 "
表面鋸歯状
幅(Width)24 "

発送情報:

船の重量(kg) 99.9
船高(cm)18.42
船の長さ(cm)304.8
船幅(cm)60.96

製品バリエーション

プロダクトモデル高さ材料スパン表面幅(Width)価格
GRAINGER22188R125-C12バー格子鋸歯状36インチ幅x1.25インチ高さ| AH8DXT 38MC46 22188R125-C121.25 "亜鉛めっき鋼144 "鋸歯状36 "¥212,249
見積依頼
GRAINGER21188R150-B12バー格子鋸歯状24インチ幅x1.5インチ高さ| AH8DXV 38MC62 21188R150-B121.5 "炭素鋼144 "鋸歯状24 "¥138,556
見積依頼
GRAINGER20250R175-C4バー格子鋸歯状36インチ幅x1.75インチ高さ| AH8DXY 38MC67 20250R175-C41.75 "黒塗装鋼48 "鋸歯状36 "¥109,741
GRAINGER22188R150-C12バー格子鋸歯状36インチ幅x1.5インチ高さ| AH8DYA 38MC79 22188R150-C121.5 "亜鉛めっき鋼144 "鋸歯状36 "¥243,848
見積依頼
GRAINGER21188R100-B2バー格子鋸歯状24インチ幅x2.0インチ高さ| AH8DYC 38MC84 21188R100-B21"炭素鋼24 "鋸歯状24 "¥17,229
GRAINGER21125R100-C10バー格子鋸歯状36インチ幅x1.0インチ高さ| AH8DYN 38MD48 21125R100-C101"炭素鋼120 "鋸歯状36 "¥103,109
見積依頼
GRAINGER22188R200-B10バー格子鋸歯状24インチ幅x1.0インチ高さ| AH8DYP 38MD53 22188R200-B101"亜鉛めっき鋼120 "鋸歯状24 "¥191,547
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GRAINGER 22188R125-B10 棒格子鋸歯状 幅24インチ、高さ1.25インチ
¥127,323 /単価