GRAINGER 16BA8 ダブル ループ タイ 16 ゲージ 0.6 フィート PK5000
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
アイテム価格 | ダブルループネクタイ |
直径 | 0.062 " |
終了 | 裸線 |
ゲージ | 16ガリウム |
長さ | 0.6ft。 |
材料 | 黒焼きなましワイヤー |
パッケージ型式 | 一式販売 |
船の重量(kg) | 20.08 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 35.56 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。