GRAINGER 1600-1/2-5 ロール EPDM 厚さ 1/2 インチ、5 フィート 60A
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
アイテム価格 | ゴムシート |
バッキングタイプ | シンプルスタイル |
色 | ブラック |
デュロメータ | 60A |
伸長 | 視聴者の38%が |
終了 | スムーズ |
グレード | 商用グレード |
長さ | 5ft。 |
材料 | EPDM |
マックス。 温度 | 225 |
最小温度評価 | -40 |
抗張力 | 1000 |
厚さ | 1 / 2 " |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 26.37 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 17.78 |
モデル | アイテム価格 | 長さ | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
1600-1/16-10 | ラバーロール | 10ft。 | 1 / 16 " | ¥26,352 | |
1600-1/16-50 | ラバーロール | 50ft。 | 1 / 16 " | ¥171,576 | |
1600-1/2-20 | ラバーロール | 20ft。 | 1 / 2 " | ¥460,306 | |
1600-1/32-10 | ラバーロール | 10ft。 | 1 / 32 " | ¥22,308 | |
1600-1/4-15 | ラバーロール | 15ft。 | 1 / 4 " | ¥196,524 | |
1600-1/4-30 | ラバーロール | 30ft。 | 1 / 4 " | ¥392,921 | |
1600-1/4-5 | ゴムシート | 5ft。 | 1 / 4 " | ¥55,906 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。