GRAINGER 1507-1/16-10 ロール SBR 厚さ 1/16 インチ 10 フィート 赤 70A
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
アイテム価格 | ラバーロール |
バッキングタイプ | シンプルスタイル |
色 | レッド |
デュロメータ | 70A |
伸長 | 視聴者の38%が |
終了 | スムーズ |
グレード | 商用グレード |
長さ | 10ft。 |
材料 | SBR |
マックス。 温度 | 170 |
最小温度評価 | -20 |
抗張力 | 400 |
厚さ | 1 / 16 " |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 6.98 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 10.16 |
モデル | 色 | アイテム価格 | 長さ | 抗張力 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1500-1/16-10 | ブラック | ラバーロール | 10ft。 | 800 | 1 / 16 " | ¥15,882 | |
1500-1/16-50 | ブラック | ラバーロール | 50ft。 | 800 | 1 / 16 " | ¥93,404 | |
1500-1/2-20 | ブラック | ラバーロール | 20ft。 | 800 | 1 / 2 " | ¥307,204 | |
1500-1/2-5 | ブラック | ゴムシート | 5ft。 | 800 | 1 / 2 " | ¥71,918 | |
1500-1/4-30 | ブラック | ラバーロール | 30ft。 | 800 | 1 / 4 " | ¥208,959 | |
1500-1/4-5 | ブラック | ゴムシート | 5ft。 | 800 | 1 / 4 " | ¥32,132 | |
1500-1/8-10 | ブラック | ラバーロール | 10ft。 | 800 | 1 / 8 " | ¥32,389 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。