アイテム価格 | 現場のモバイルワークベンチ |
キャスター径 | 8" |
キャスタータイプ | 固定、スイベル |
閉じた長さ | 34 " |
色 | (フィニアン・タン) |
深さ | 32 " |
引き出し容量 | 150ポンド。 そして100ポンド。 |
ゲージ | 12ガ。 本体、7ga。 上と下 |
ハンドルタイプ | ヘビーデューティープッシュ |
高さ | 34 " |
ふたタイプ | ヒンジ結合 |
ロックシステム | 凹型ロックハウジング |
材料 | 鋼 |
ドアの数 | 6 |
引き出しの数 | 4 |
ハンドル数 | 1 |
棚の数 | 1 |
ストレージ容量 | 39 cu。 ft。 |
形式 | ワークベンチ |
幅(Width) | 62 " |
作業面の素材 | 鋼 |
船の重量(kg) | 263.7 |
船高(cm) | 83.82 |
船の長さ(cm) | 193.04 |
船幅(cm) | 104.14 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
A.
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。