入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 乳首 |
接続 | NPT |
長さ | 5.5 " |
材料 | 亜鉛メッキ溶接鋼 |
マックス。 圧力 | 300 psi @ 150度F |
金属検出可能 | 有り |
パイプサイズ | 2.5 " |
スケジュール | 40 |
タイプ | 冷間溶接 |
WOG(PSI) | 150 |
船の重量(kg) | 0.97 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 7307992000 |
モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|
0831041603 | 3.5 " | ¥5,452 | |
0831042007 | 4.5 " | ¥6,069 | |
0831043005 | 7" | ¥7,533 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。