GRACO 262800 エアレスペイントスプレー 1/2 馬力 0.27 Gpm
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアレス塗装機 |
アンペアAC | 15.0 |
注ぐ速さ | 0.27 gpm |
サポートされている銃 | 1 |
高さ | 17 3 / 32 " |
ホースの長さ | 25ft。 |
HP | 1/2 |
長さ | 14.5 " |
マックス。 ホースの長さ | 75のフィート |
マックス。 先端サイズ | 0.015 " |
作動圧力 | 3000のプサイ |
形式 | スタンド |
電圧 | 120 VAC |
幅(Width) | 12 13 / 32 " |
船の重量(kg) | 8.62 |
船高(cm) | 37.85 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 32.77 |
HSコード | 8424209000 |
プロダクト | モデル | 注ぐ速さ | 高さ | HP | 長さ | 形式 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
262805 | 0.31 gpm | 37 " | 5/8 | 19 5 / 16 " | カート | 15 5 / 16 " | ¥133,677 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。