GPI M-150S-EM 燃料ポンプ、手動、出口サイズ 3 2/5 インチ
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 燃料ポンプ |
互換性のある液体 | ガソリン、軽油、灯油 |
注ぐ速さ | 15 GPM |
ヒューズアンプ | 25 |
ホース径 | 3 / 4 " |
ホースの長さ | 10のフィート |
入口サイズ | 1 "FNPT |
モーターHP | 1/5 |
モーターRPM | 1900 |
取り付けサイズ | 2 "MNPT |
コンセントサイズ | 3/4 "FNPT |
電源コードの長さ | 18のフィート |
タイプ | ロータリーギア |
電圧 | DC 12V |
作動圧力 | 15 PSI |
作業温度。 | -20から125度NS |
船の重量(kg) | 10.21 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 22.86 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 注ぐ速さ | ホースの長さ | タイプ | 取り付けサイズ | 作動圧力 | 作業温度。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-150S-AU | 15 GPM | 12のフィート | ロータリーギア | 2 "MNPT | 15 PSI | -20から125度NS | ¥175,157 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。