GPI M-150S-AU 燃料ポンプ、自動、出口サイズ 3 2/5 インチ
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
アイテム価格 | 燃料ポンプ |
互換性のある液体 | ガソリン、軽油、灯油 |
注ぐ速さ | 15 GPM |
ヒューズアンプ | 25 |
ホース径 | 3 / 4 " |
ホースの長さ | 12のフィート |
入口サイズ | 1 "FNPT |
モーターHP | 1/5 |
モーターRPM | 1900 |
取り付けサイズ | 2 "MNPT |
コンセントサイズ | 3/4 "FNPT |
電源コードの長さ | 18のフィート |
タイプ | ロータリーギア |
電圧 | DC 12V |
作動圧力 | 15 PSI |
作業温度。 | -20から125度NS |
船の重量(kg) | 11.37 |
船高(cm) | 22.61 |
船の長さ(cm) | 47.24 |
船幅(cm) | 40.13 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 注ぐ速さ | ホースの長さ | タイプ | 取り付けサイズ | 作動圧力 | 作業温度。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-150S-EM | 15 GPM | 10のフィート | ロータリーギア | 2 "MNPT | 15 PSI | -20から125度NS | ¥143,569 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。