アイテム価格 | ベントキャップ |
直径 | 4" |
入口サイズ | 2 "NPT |
材料 | 鋳鉄 |
マックス。 圧力 | バルブが2-1 / 2lbs./真空リリースが1-1 / 2ozで開きます。 |
コンセントサイズ | 2 "NPT |
タイプ | タンクマウント |
UPC | 031401906042 |
船の重量(kg) | 0.77 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 10.41 |
船幅(cm) | 10.41 |
HSコード | 4009320050 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。