GPIMETERS 501000-01 燃料移送ポンプ、20 gpm、12V DC、19/64 馬力
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 燃料移送ポンプ |
運転時間やサイクル | 30分 |
注ぐ速さ | 20 gpm |
ホース径 | 1" |
ホースの長さ | 18のフィート |
HP | 19/64 |
入口サイズ | 1 "NPT |
コンセントサイズ | 1 "NPT |
電源コードの長さ | 18のフィート |
自己プライミング | 有り |
電圧 | DC 12V |
プロダクト | モデル | 注ぐ速さ | ホース径 | ホースの長さ | HP | 電源コードの長さ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147000-01 | 8 gpm | 5 / 8 " | 8のフィート | 1/10 | 12のフィート | DC 12V | ¥120,813 | 見積依頼
| |
110000-99 | 15 GPM | 3 / 4 " | 12のフィート | 1/5 | 18のフィート | DC 12V | ¥136,000 | 見積依頼
| |
137100-01 | 8 gpm | 5 / 8 " | 10のフィート | 1/10 | 15のフィート | DC 12V | ¥99,733 | 見積依頼
| |
110000-82 | - | 3 / 4 " | 12のフィート | 1/8 | 電源コードなし | 115V AC | ¥169,320 | 見積依頼
| |
503000-01 | 20 gpm | 1" | ホースなし | 1/3 | 電源コードなし | 115V AC | ¥259,986 | 見積依頼
| |
162000-01 | 20 gpm | 1" | ホースなし | 1/3 | 電源コードなし | DC 12V | ¥134,583 | 見積依頼
| |
110612-02 | 18 gpm | 3 / 4 " | 12のフィート | 1/4 | 18のフィート | DC 12V | ¥184,280 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。