入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 燃料フィルターキャニスター |
色 | ホワイト |
接続サイズ | 1 1 / 2 " |
接続タイプ | UNF |
フィルターサイズ | 30ミクロン |
注ぐ速さ | 40 gpm |
住宅資材 | アルミニウム |
長さ | 5 1 / 16 " |
マックス。 圧力 | 50のプサイ |
全体の直径 | 5 1 / 8 " |
全体の高さ | 11 " |
タイプ | フィルター上の粒子スピン |
船の重量(kg) | 1.19 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8421230000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
18GPMパート。 フェルト | ¥4,751 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。