GPI 142100-03 オイル移送ポンプ、12V DC、1/2 馬力、4 gpm 最大。 フロー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オイルトランスファーポンプ |
ボディ材質 | アルミニウム |
運転時間やサイクル | 30分 |
ホースの長さ | 8のフィート |
HP | 1/2 |
入口サイズ | 1" |
マックス。 流量 | 4 gpm |
マックス。 温度 | 140度F |
コンセントサイズ | 3 / 4 " |
タイプ | 電気 |
電圧 | DC 12V |
船の重量(kg) | 18.23 |
船高(cm) | 30.99 |
船の長さ(cm) | 46.23 |
船幅(cm) | 41.15 |
HSコード | 8413190000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。