GPIMETERS L5116 オイル移送ポンプ、115/230V AC、1/2 馬力、4 gpm 最大。 フロー
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
アイテム価格 | オイルトランスファーポンプ |
ボディ材質 | アルミニウム |
運転時間やサイクル | 30分 |
ホースの長さ | 8のフィート |
HP | 1/2 |
入口サイズ | 1" |
マックス。 流量 | 4 gpm |
マックス。 温度 | 140度F |
コンセントサイズ | 3 / 4 " |
電源コードの長さ | 3のフィート |
タイプ | 電気 |
UPC | 031401000214 |
電圧 | 115 / 230V AC |
船の重量(kg) | 13.54 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 46.67 |
船幅(cm) | 39.37 |
HSコード | 8413309030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。