GPIMETERS 125100-10 トランスミッタ、4 ~ 20 mA
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トランスミッタ |
ケーブル長 | 10のフィート |
ケーブルタイプ | ベルデン9363 |
動作温度 範囲 | 0〜140度F |
出力 | 8〜36V DC |
信号タイプ | DC 4〜20mA |
タイプ | 4〜20mA |
プロダクト | モデル | 動作温度 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
125100-1 | 14〜140度F | ¥107,332 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。