入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トランスミッタ |
ケーブル長 | 10のフィート |
ケーブルタイプ | ベルデン9363 |
エンクロージャタイプ | NEMA 4 |
周波数範囲 | 0〜750 Hz |
動作温度 範囲 | 14〜140度F |
出力 | 外部 |
信号タイプ | アナログ |
タイプ | 4〜20mA |
電圧 | 7〜30V DC |
船の重量(kg) | 0.39 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 13.72 |
船幅(cm) | 12.19 |
HSコード | 8531909000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 動作温度 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
125100-10 | 0〜140度F | ¥196,010 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。