GOULDS WATER TECHNOLOGY WS5034D3水中下水ポンプ5hp460v64フィート
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
アイテム価格 | 水中下水ポンプ |
アンプ | 8.2 |
ベース材料 | 303ステンレススチール |
ベアリングタイプ | 玉 |
コード長 | 20ft。 |
直径 | 15.5 " |
NPTの排出 | 3" |
排出サイズ | 3 "-NPT |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 470 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 435 |
水のGPM @ 25Ft。 頭の | 400 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 360 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 280 |
水のGPM @ 50Ft。 頭の | 170 |
水のGPM @ 60Ft。 頭の | 60 |
高さ | 27 13 / 21 " |
住まい | 鋳鉄 |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 5 |
インペラ材質 | 鋳鉄 |
最大直径固体 | 2.5 " |
最大頭 | 64のフィート |
最大液体温度 | 140度F |
マックス。 温度 | 140度F |
モーターRPM | 1750 |
モータータイプ | 3-Phase |
相 | 3 |
ポンプタイプ | マニュアル |
RPM | 1750 |
シャフト材質 | シリコンカーバイド |
シャフトシール | シリコンカーバイド |
スイッチタイプ | なし |
熱保護 | いいえ |
トップ材質 | 鋳鉄 |
電圧 | 460 |
船の重量(kg) | 91.8 |
船高(cm) | 70.36 |
船の長さ(cm) | 46.23 |
船幅(cm) | 33.53 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。