GOULDS WATER TECHNOLOGY WS3038D4水中下水ポンプ3hp200v33フィート
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
アイテム価格 | 水中下水ポンプ |
アンプ | 16.6 |
ベース材料 | 鋳鉄 |
ベアリングタイプ | 玉 |
コード長 | 20ft。 |
直径 | 15.75 " |
NPTの排出 | 4" |
排出サイズ | 4 "-NPT |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 440 |
水のGPM @ 25Ft。 頭の | 370 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 225 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 75 |
高さ | 28.25 " |
住まい | 鋳鉄 |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 3 |
インペラ材質 | 鋳鉄 |
最大直径固体 | 3" |
最大頭 | 54のフィート |
最大液体温度 | 130度F |
マックス。 温度 | 130度F |
モーターRPM | 1750 |
モータータイプ | 3-Phase |
相 | 3 |
ポンプタイプ | マニュアル |
RPM | 1750 |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
シャフトシール | シリコンカーバイド |
スイッチタイプ | なし |
熱保護 | いいえ |
トップ材質 | 鋳鉄 |
電圧 | 200 |
船の重量(kg) | 35.55 |
船高(cm) | 46.74 |
船の長さ(cm) | 33.53 |
船幅(cm) | 69.09 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | US |
モデル | 最大頭 | アンプ | 水のGPM @ 15Ft。 頭の | 最大液体温度 | マックス。 温度 | モータータイプ | 相 | 熱保護 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WS5034D4 | 52のフィート | 8.3 | - | 104度F | 104度F | 3-Phase | 3 | いいえ | ¥1,153,715 | |
WS5032D4 | 52のフィート | 16.6 | - | 104度F | 104度F | 3-Phase | 3 | いいえ | ¥1,021,202 | |
WS5012D4 | 52のフィート | 26.5 | - | 104度F | 104度F | コンデンサスタート | 1 | 有り | ¥1,179,557 | |
WS7534D4 | 60のフィート | 11.5 | - | 104度F | 104度F | 3-Phase | 3 | いいえ | ¥1,301,284 | |
WS2012D4 | 35のフィート | 16.3 | 375 | 104度F | 104度F | コンデンサスタート | 1 | 有り | ¥971,363 | |
WS3034D4 | 46のフィート | 7.2 | - | 104度F | 104度F | 3-Phase | 3 | いいえ | ¥1,016,782 | |
WS3012D4 | 46のフィート | 21.5 | - | 104度F | 104度F | 3-Phase | 1 | 有り | ¥1,132,567 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。