GOULDS WATER TECHNOLOGY GT303ポンプ遠心3馬力
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
アイテム価格 | 遠心力ポンプ |
アンプ | 9.6-9.4/4.7 |
最高効率 GPM @ Head | 70 @ 102フィート |
最高効率範囲 GPM @ Head | 40-100 GPM @ 122-65フィート |
ドレン栓 | 3 / 8 " |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 56J |
GPM @ 10 PSI | 110 |
GPM @ 15 PSI | 109 |
GPM @ 20 PSI | 105 |
GPM @ 25 PSI | 100 |
GPM @ 30 PSI | 92 |
GPM @ 35 PSI | 85 |
GPM @ 40 PSI | 73 |
GPM @ 45 PSI | 65 |
GPM @ 50 PSI | 46 |
水のGPM @ 2Ft。 頭の | 140 |
高さ | 9.25 " |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | ノリル |
インペラータイプ | 閉店 |
インレット | 1-1 / 2」 |
入口圧力 | 25 PSI |
長さ | 21.187 " |
最大ケース圧力 | 125のプサイ |
最大直径固体 | 1 / 16 " |
最大流体粘度 | 40SSU |
最大頭 | 129のフィート |
マックス。 圧力 | 56 PSI |
最大比重 | 1.0 |
モーターエンクロージャー | ODP |
NEMA/IEC フレーム | 56J |
アウトレット | 1-1 / 2」 |
相 | 3 |
ポートローテーション | トップへ |
RPM | 3500 |
ねじ材 | 鋼 |
シールアプリケーション | 水 |
シール材 | カーボン、セラミック、ブナ |
シールタイプ | メカニカルシャフト |
稼働率 | 1.15 |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
シャットオフ | 129 Ft。 |
サクションリフト | 25 Ft。 |
タイプ | 自己プライミング |
電圧 | 208-230/460 |
渦巻き素材 | 鋳鉄 |
接液材料 | CI、Noryl、Lexan、Carbon、Ceramic、Buna |
幅(Width) | 8.25 " |
船の重量(kg) | 30.33 |
船高(cm) | 36.83 |
船の長さ(cm) | 64.77 |
船幅(cm) | 39.37 |
HSコード | 8413702005 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。