GOULDS WATER TECHNOLOGY 5HM04N11T6PBQEブースターポンプ、3相、最大147 Psi 圧力、1-1 / 4インチNPTインレットサイズ
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
アイテム価格 | ブースターポンプ |
エージェンシーコンプライアンス | キュラス |
アンプ | 4.8 |
住宅資材 | ステンレス鋼 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | 316Lステンレススチール |
入口サイズ | 1-1 / 4 "NPT |
長さ | 14 37 / 64 " |
モーターRPM | 3500 |
コンセントサイズ | 1 "NPT |
相 | 3 |
ポンプタイプ | ブースターポンプ |
電圧 | 208〜240 / 480 VAC |
幅(Width) | 6.5 " |
船の重量(kg) | 16.65 |
プロダクト | モデル | アンプ | HP | 入口サイズ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3HM05N07T6PBQE | 3.6 | 1 | 1 "NPT | 13 25 / 32 " | ¥368,927 | ||
5HM05N15T6PBQE | 6.8 | 2 | 1-1 / 4 "NPT | 17 59 / 64 " | ¥418,059 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。