GOULDS WATER TECHNOLOGY 4NS12L3KC水中下水ポンプ10hp230v53フィート
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
アイテム価格 | 水中下水ポンプ |
アンプ | 31 |
ベース材料 | 鋳鉄 |
ベアリングタイプ | 玉 |
コード長 | 20ft。 |
直径 | 19.75 " |
NPTの排出 | 4" |
排出サイズ | 4 "-NPT |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 950 |
水のGPM @ 25Ft。 頭の | 850 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 750 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 550 |
水のGPM @ 50Ft。 頭の | 350 |
水のGPM @ 60Ft。 頭の | 100 |
高さ | 41 3 / 10 " |
住まい | 鋳鉄 |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 10 |
インペラ材質 | 鋳鉄 |
最大直径固体 | 3" |
最大頭 | 65のフィート |
最大液体温度 | 140度F |
マックス。 温度 | 140度F |
モーターRPM | 1750 |
モータータイプ | 3-Phase |
相 | 3 |
ポンプタイプ | マニュアル |
RPM | 1750 |
シャフト材質 | 416ステンレススチール |
シャフトシール | タンデムカーボン/セラミック |
スイッチタイプ | なし |
熱保護 | いいえ |
トップ材質 | 鋳鉄 |
電圧 | 230 |
船の重量(kg) | 252 |
船高(cm) | 55.88 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 111.76 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | US |
モデル | HP | アンプ | 水のGPM @ 20Ft。 頭の | 最大頭 | 最大液体温度 | マックス。 温度 | 電圧 | 水のGPM @ 25Ft。 頭の | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4NS12K3MC | 7.5 | 23.4 | 775 | 55のフィート | 200度F | 200度F | 230 | 650 | ¥2,450,830 | |
4NS12K4MC | 7.5 | 11.7 | 775 | 55のフィート | 200度F | 200度F | 460 | 650 | ¥2,450,830 | |
4NS12L4KC | 10 | 15.5 | 950 | 65のフィート | 140度F | 140度F | 460 | 850 | ¥2,596,599 | |
4NS12M3GC | 15 | 47.8 | - | 90のフィート | 140度F | 140度F | 230 | - | ¥3,284,181 | |
4NS12M4GC | 15 | 23.9 | - | 90のフィート | 140度F | 140度F | 460 | - | ¥3,185,528 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。