GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF82034 240〜480 VAC完全密閉型ファン冷却遠心ポンプ、3相
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
アイテム価格 | 遠心力ポンプ |
アンプ | 4.4-4.2/2.1 |
ベアリングタイプ | 玉 |
最高効率 GPM @ Head | 66 gpm @ 70フィート |
最高効率範囲 GPM @ Head | 30〜80 gpm @ 52〜31フィート。 |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 56J |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 80 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 66 |
水のGPM @ 50Ft。 頭の | 36 |
高さ | 9" |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | ブロンズ |
インペラータイプ | 閉店 |
入口圧力 | 55 PSI |
入口サイズ | 1-1 / 2 "NPT |
長さ | 16.75 " |
最大ケース圧力 | 125のプサイ |
最大直径固体 | 1 / 16 " |
最大GPM @ヘッド | 96 @ 50フィート |
最大頭 | 79のフィート |
最大液体温度 | 212度F |
最小GPM @ヘッド | 20 @ 78フィート |
モーターRPM | 3500 |
モータータイプ | 3-Phase |
コンセントサイズ | 1-1 / 4 "NPT |
相 | 3 |
ポートローテーション | 45刻み |
電圧 | 240から480 VACへ |
幅(Width) | 8.875 " |
船の重量(kg) | 23.85 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。