GOULDS WATER TECHNOLOGY 2AB23HM06定圧ブースターシステム、ポンプコントローラー、2 HP、1インチNPTインレット
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
アイテム価格 | 定圧ブースターシステム |
エージェンシーコンプライアンス | NSF、CSA、UL |
アンプ | 4.2 |
住宅資材 | 316ステンレススチール |
HP | 2 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | ステンレス鋼 |
インペラータイプ | 閉店 |
入口サイズ | 1 "NPT |
マックス。 圧力 | 100のプサイ |
マックス。 温度 | 250度F |
モーター周囲温度評価 | 40度C |
モーターRPM | 3500 |
NEMA評価 | 3R |
コンセントサイズ | 1 "NPT |
相 | 1 |
シール材 | カーボン/セラミック/ゴム |
自己プライミング | いいえ |
タンクサイズ | 2 |
電圧 | 230 VAC |
接液材料 | ステンレス鋼 |
船の重量(kg) | 24.75 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。