GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1E7C4排出ポンプ、200〜240 / 480 VAC、3相、1-1 / 4インチNPTインレット
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストレートセンター吐出ポンプ |
エージェンシーコンプライアンス | NSF61 |
アンプ | 3.5-3.4/1.7 |
ベアリングタイプ | 玉 |
最高効率 GPM @ PSI | 32 36 @ |
最高効率範囲 GPM @ Head | 29〜37 gpm @ 88〜80フィート |
コード長 | コードなし |
コードサイズ | なし |
コードタイプ | なし |
直径 | 6" |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 56 |
水のGPM @ 100Ft。 頭の | 20 |
水のGPM @ 110Ft。 頭の | 6 |
水のGPM @ 60Ft。 頭の | 45 |
水のGPM @ 70Ft。 頭の | 42 |
水のGPM @ 80Ft。 頭の | 35 |
水のGPM @ 90Ft。 頭の | 27 |
高さ | 8.5 " |
住宅資材 | ステンレス鋼 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | 316Lステンレススチール |
インペラータイプ | 閉店 |
入口圧力 | 3のプサイ |
入口サイズ | 1-1 / 4 "NPT |
長さ | 12 " |
最大ケース圧力 | 75 PSI |
最大頭 | 112 Ft。 |
最大液体温度 | 212度F |
最大比重 | 1.0 |
モーター周囲温度評価 | 40度C |
モーターRPM | 3500 |
モータータイプ | 完全密閉型ファン冷却 |
コンセントサイズ | 1 "NPT |
過負荷保護 | いいえ |
相 | 3 |
ポートローテーション | 45度増分 |
ポンプタイプ | ストレートセンター吐出ポンプ |
熱保護 | いいえ |
電圧 | 200〜240 / 480 VAC |
幅(Width) | 8.5 " |
船の重量(kg) | 16.92 |
プロダクト | モデル | 水のGPM @ 80Ft。 頭の | アンプ | 最高効率範囲 GPM @ Head | 高さ | 住宅資材 | HP | Hz | インペラ材質 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1MS1F7B4 | 47 | 4.4-4.2/2.1 | 38〜42 gpm @ 105〜95フィート。 | 8.5 " | ステンレス鋼 | 1.5 | 60 | 316Lステンレススチール | ¥349,511 | ||
1MC1E9C0 | 30 | 3.5-3.4/1.7 | 30〜34 gpm @ 80〜75フィート。 | 6.25 " | 鋳鉄 | 1 | 60 | 316Lステンレススチール | ¥259,207 | ||
1MC1E9E0 | - | 3.5-3.4/1.7 | 24〜32 gpm @ 60〜50フィート。 | 6.25 " | 鋳鉄 | 1 | 60 | 316Lステンレススチール | ¥270,034 | ||
1MC1F9B0 | 46 | 4.4-4.2/2.1 | 32〜40 gpm @ 100〜90フィート。 | 6.25 " | 鋳鉄 | 1.5 | 60 | 316Lステンレススチール | ¥290,712 | ||
100MC1G5A0 | 56 | 7.1-6 / 3A | - | 6 1 / 4 " | 鋳鉄 | 2 | 60 Hz | ANSI.jpg、EN.png | ¥280,744 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。