定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

GORILLA MILL GMA10R2060 超硬エンドミル 4 インチ | AG6NFK 36PM05

GORILLA MILL GMA10R2060 超硬エンドミル 4インチ

在庫あり
アイテム:AG6NFK モデル:GMA10R2060相互参照:36PM05

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥68,291 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格超硬エンドミル
コーナー半径0.06 "
切断方向右手
切削タイプセンター
寸法タイプ分数インチ
エンドミルスタイルコーナー半径
終了コーティングされていない
グレードC2マイクログレイン
らせん角可変らせんと千鳥フルート
カットの長さ1.5 "
リスト番号GMA10R2060
材料炭化物
ミリング径1"
フルートの数2
全体の長さ(Overall Length)4"

発送情報:

船の重量(kg) 3.63
船高(cm)10.16
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)2.54
HSコード8207701000

商品の詳細:

  • シングルエンド/ダブルエンド(シングルエンド)

製品バリエーション

プロダクトモデルコーナー半径終了カットの長さリスト番号首の長さフルートの数全体の長さ(Overall Length)価格
GORILLA MILLCEM10FXL4超硬エンドミル6インチ| AG6KLE 36NM61 CEM10FXL4-コーティングされていない2"CEM10FXL4-46"¥47,182
GORILLA MILLCEM10FXL4TIALN超硬エンドミル6インチ| AG6KLF 36NM62 CEM10FXL4TIALN-チタン2"CEM10FXL4TIALN-46"¥58,247
GORILLA MILLCEM10FXL4TICN超硬エンドミル6インチ| AG6KLG 36NM63 CEM10FXL4TICN-ticn2"CEM10FXL4TICN-46"¥58,247
GORILLA MILLCEM10R4125超硬エンドミル4インチ| AG6KLH 36NN26 CEM10R41250.125 "コーティングされていない1.5 "CEM10R4125-44"¥49,142
GORILLA MILLCEM10R4125TIALN超硬エンドミル4インチ| AG6KLJ 36NN27 CEM10R4125TIALN0.125 "チタン1.5 "CEM10R4125TIALN-44"¥54,696
GORILLA MILLCEM10R4125TICN超硬エンドミル4インチ| AG6KLK 36NN28 CEM10R4125TICN0.125 "ticn1.5 "CEM10R4125TICN-44"¥54,696
GORILLA MILLCEM12R4125超硬エンドミル3インチ| AG6KLL 36NR20 CEM12R41250.125 "コーティングされていない1"CEM12R4125-43"¥9,296

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GORILLA MILL GMA10R2060 超硬エンドミル 4インチ
¥68,291 /単価