入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬エンドミル |
切断方向 | 右手 |
切削タイプ | センター |
寸法タイプ | 分数インチ |
エンドミルスタイル | 正方形である |
終了 | チタン |
グレード | C2マイクログレイン |
らせん角 | 可変らせんと千鳥フルート |
カットの長さ | 5 / 8 " |
リスト番号 | CEM732F3TIALN |
材料 | 炭化物 |
ミリング径 | 7 / 32 " |
フルートの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.5 " |
船の重量(kg) | 3.63 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8207701000 |
プロダクト | モデル | コーナー半径 | 終了 | カットの長さ | リスト番号 | 首の長さ | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEM10FXL4 | - | コーティングされていない | 2" | CEM10FXL4 | - | 4 | 6" | ¥47,182 | ||
CEM10FXL4TIALN | - | チタン | 2" | CEM10FXL4TIALN | - | 4 | 6" | ¥58,247 | ||
CEM10FXL4TICN | - | ticn | 2" | CEM10FXL4TICN | - | 4 | 6" | ¥58,247 | ||
CEM10R4125 | 0.125 " | コーティングされていない | 1.5 " | CEM10R4125 | - | 4 | 4" | ¥49,142 | ||
CEM10R4125TIALN | 0.125 " | チタン | 1.5 " | CEM10R4125TIALN | - | 4 | 4" | ¥54,696 | ||
CEM10R4125TICN | 0.125 " | ticn | 1.5 " | CEM10R4125TICN | - | 4 | 4" | ¥54,696 | ||
CEM12R4125 | 0.125 " | コーティングされていない | 1" | CEM12R4125 | - | 4 | 3" | ¥9,296 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。