入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプロケット |
ボアタイプ | ブッシュ |
ブッシングが必要 | SK |
フランジ径 | 151.1 mm |
材料 | 鋳鉄 |
溝の数 | 56 |
外径 | 141.220 mm |
ピッチ | 8 mm |
ピッチ径 | 142.600 mm |
幅(Width) | 77.2 mm |
船の重量(kg) | 3.45 |
船高(cm) | 16.76 |
船の長さ(cm) | 16.26 |
船幅(cm) | 7.37 |
HSコード | 8483509080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ブッシングが必要 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
P56-8M-20-SDS | SDS | 30.1 mm | ¥60,983 | ||
P56-8M-85-SK | SK | 155.7 mm | ¥86,243 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。