定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTSP40-8M-20-SHスプロケット-40歯8mピッチ20m幅| AD2GQP 3PEC6

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS P40-8M-20-SH スプロケット-40 歯 8m ピッチ 20m 幅

在庫あり
アイテム:AD2GQP モデル:P40-8M-20-SH相互参照:3PEC6

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥43,318 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemスプロケット
ボアタイプブッシュ
ブッシングが必要SH
フランジ径110.0 mm
材料鋳鉄
溝の数40
外径100.480 mm
ピッチ8 mm
ピッチ径101.860 mm
幅(Width)31.8 mm

発送情報:

船の重量(kg) 1.07
船高(cm)4.32
船の長さ(cm)13.21
船幅(cm)12.95
HSコード8483509080
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルブッシングが必要フランジ径外径ピッチピッチ径幅(Width)価格
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTSP40-8M-50-SHスプロケット-40歯8mピッチ50m幅| AD2GQZ 3PED6 P40-8M-50-SHSH110.0 mm100.480 mm8 mm101.860 mm90.4 mm¥54,531
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTSP40-8M-85-SDスプロケット-40歯8mピッチ85m幅| AD2GRH 3PEF5 P40-8M-85-SDSD110.0 mm100.480 mm8 mm101.860 mm145.3 mm¥64,597
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTSP40-14M-40-SFスプロケット-40歯14mピッチ40m幅| AD2LLQ 3RAV7 P40-14M-40-SFSF190.5 mm175.460 mm14 mm178.250 mm63.8 mm¥82,454

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS P40-8M-20-SH スプロケット-40 歯 8m ピッチ 20m 幅
¥43,318 /単価