入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プーリー |
ボア径 | 0.500 mm |
ボアタイプ | ブッシュ |
ブッシングが必要 | QTまたはH |
フランジ径 | 85.090 mm |
材料 | 鋳鉄 |
マックス。 退屈させる | 38 |
マックス。 退屈させる | 12.7 mm |
溝の数 | 30 |
外径 | 75.130 mm |
ピッチ | 76.390 mm |
ピッチ径 | 76.390 mm |
タイプ | Hawk Pd、デュアルハイパフォーマンスPd |
幅(Width) | 47.625 mm |
船の重量(kg) | 0.79 |
船高(cm) | 10.67 |
船の長さ(cm) | 10.67 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 8483509040 |
原産国 | US |
モデル | 幅(Width) | ブッシングが必要 | フランジ径 | マックス。 退屈させる | 溝の数 | 外径 | ピッチ | ピッチ径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P34-8M-30-SH | 38.1 mm | SH | 97.028 mm | 43 | 34 | 85.220 mm | 86.580 mm | 86.580 mm | ¥40,134 | |
P36-8M-30-SH | 38.1 mm | SH | 100.076 mm | 43 | 36 | 90.300 mm | 91.670 mm | 91.670 mm | ¥43,318 | |
P38-8M-30-SH | 38.1 mm | SH | 104.902 mm | 43 | 38 | 95.403 mm | 8 mm | 96.774 mm | ¥43,428 | |
P40-8M-30-SH | 38.1 mm | SH | 109.982 mm | 43 | 40 | 100.480 mm | 101.860 mm | 101.860 mm | ¥49,633 | |
P56-8M-30-SDS | 38.1 mm | SDS | 151.130 mm | 50 | 56 | 141.220 mm | 142.600 mm | 142.600 mm | ¥67,526 | |
P64-8M-30-SK | 50.013 mm | SK | 171.958 mm | 66 | 64 | 161.595 mm | 8 mm | 162.967 mm | ¥77,900 | |
P72-8M-30-SK | 50.013 mm | SK | 193.040 mm | 66 | 72 | 181.970 mm | 183.350 mm | 183.350 mm | ¥82,314 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。