入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 同期ドライブギアベルト |
ギアベルトタイプ | ファルコンHTC |
業界番号 | 8GTR-2520-21 |
材料 | 配合ゴム |
歯数 | 315 |
ピッチ | 8 mm |
ピッチ長 | 2520 mm |
UPC | 037256346958 |
幅(Width) | 21 mm |
船の重量(kg) | 0.57 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 42.67 |
HSコード | 4010391000 |
原産国 | US |
モデル | 業界番号 | 歯数 | ピッチ長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
8GTR-1000-21 | 8GTR-1000-21 | 125 | 1000 mm | ¥24,567 | |
8GTR-1120-21 | 8GTR-1120-21 | 140 | 1120 mm | ¥22,956 | |
8GTR-1200-21 | 8GTR-1200-21 | 150 | 1200 mm | ¥23,579 | |
8GTR-1280-21 | 8GTR-1280-21 | 160 | 1280 mm | ¥24,469 | |
8GTR-1440-21 | 8GTR-1440-21 | 180 | 1440 mm | ¥26,660 | |
8GTR-1600-21 | 8GTR-1600-21 | 200 | 1600 mm | ¥28,011 | |
8GTR-1792-21 | 8GTR-1792-21 | 224 | 1792 mm | ¥34,641 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。