GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 4KT64 蒸気/圧力ホース 1/2 30 フィート 2500 Psi
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スチームクリーナー・高圧洗浄機用ホース |
色 | ブラック |
構造 | ワンワイヤーブレード |
フィッティングサイズ | 1/2 "(M)NPT x 1/2"(M)NPT |
直径内ホース | 1 / 2 " |
ホースの長さ | 30ft。 |
直径外のホース | 0.82 " |
マックス。 圧力 | 2500のプサイ |
マックス。 温度 | 325度F |
安全係数 | 10:1 |
船の重量(kg) | 5.02 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 55.12 |
船幅(cm) | 46.48 |
HSコード | 4009220050 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。