入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スナバホース |
色 | ブラック |
カバー材質 | ニトリルチューブ&カバー |
フィッティングサイズ | 1/4 "(F)NPT x 1/4"(M)NPTスイベル |
直径内ホース | 3 / 8 " |
ホースの長さ | 30 " |
直径外のホース | 0.69 " |
内部径 | 3 / 8 " |
長さ | 30 " |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
外径 | 11 / 16 " |
安全係数 | 4:1 |
スイベル素材 | 真鍮 |
温度。 範囲 | -20から180 F |
タイプ | 結合アセンブリ |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 4009120050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | フィッティングサイズ | 直径内ホース | ホースの長さ | 直径外のホース | 内部径 | 長さ | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3JT54 | 1/2 "(M)NPT | 1 / 2 " | 24 " | 0.86 " | 1 / 2 " | 24 " | 55 / 64 " | ¥7,212 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。