GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLV8 地雷スプレー ホース 内径 1 1/2 インチ x 50 フィート イエロー
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
アイテム価格 | 鉱山スプレーホース |
色 | イエロー |
カバー材質 | ブナ-Nビニール |
直径内ホース | 1-1 / 2」 |
ホースの長さ | 50ft。 |
直径外のホース | 2" |
内部径 | 1.5 " |
長さ | 50ft。 |
マックス。 圧力 | 1000のプサイ |
外径 | 2" |
強化 | 単線編組 |
温度。 範囲 | 0から200 F |
チューブ材質 | ニトリル合成ゴム |
タイプ | バルク |
船の重量(kg) | 27.22 |
船高(cm) | 23.11 |
船の長さ(cm) | 104.14 |
船幅(cm) | 108.2 |
HSコード | 4009210000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 直径内ホース | 直径外のホース | 内部径 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ZLV7 | 1" | 1-29 / 64」 | 1" | 1-29 / 64」 | ¥80,673 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。