GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLT8 ウォッシュダウン ホース 内径 3/8 インチ x 50 フィート 3000 Psi
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 食品洗浄ホース |
色 | イエロー |
カバー材質 | カーブリンラバー |
フィッティングサイズ | 3/8 "(M)NPT x 3/8"(M)NPT S |
付属品 | 3/8 "(M)NPT x 3/8"(M)NPT S |
直径内ホース | 3 / 8 " |
ホースの長さ | 50ft。 |
直径外のホース | 22 / 32 " |
内部径 | 3 / 8 " |
長さ | 50ft。 |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
外径 | 22 / 32 " |
強化 | 単線編組 |
安全係数 | 4:1 |
温度。 範囲 | -20から250 F |
チューブ材質 | ニトリル合成ゴム |
タイプ | 結合アセンブリ |
船の重量(kg) | 5.85 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 46.48 |
船幅(cm) | 55.12 |
HSコード | 4009220050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ホースの長さ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
1ZLT9 | 100ft。 | 100ft。 | ¥157,347 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。