入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 同期ドライブギアベルト |
ギアベルトタイプ | ファルコンHTC |
業界番号 | 14GTR-1568-37 |
材料 | 配合ゴム |
歯数 | 112 |
ピッチ | 14 mm |
ピッチ長 | 1568 mm |
幅(Width) | 37 mm |
船の重量(kg) | 0.59 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 30.99 |
船幅(cm) | 28.45 |
HSコード | 4010391000 |
原産国 | US |
モデル | 業界番号 | 歯数 | ピッチ長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
14GTR-1190-37ファルコン | 14GTR-1190-37 | 85 | 1190 mm | ¥91,406 | |
14GTR-1400-37ファルコン | 14GTR-1400-37 | 100 | 1400 mm | ¥99,696 | |
14GTR-1750-37ファルコン | 14GTR-1750-37 | 125 | 1750 mm | ¥110,466 | |
14GTR-1960-37ファルコン | 14GTR-1960-37 | 140 | 1960 mm | ¥115,657 | |
14GTR-2100-37ファルコン | 14GTR-2100-37 | 150 | 2100 mm | ¥126,788 | |
14GTR-2800-37ファルコン | 14GTR-2800-37 | 200 | 2800 mm | ¥164,366 | |
14GTR-3136-37ファルコン | 14GTR-3136-37 | 224 | 3136 mm | ¥170,456 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。