GLOBE SCIENTIFIC 513500W スチールベースキャビネット、サイズ 18-45/64 x 15-51/64 x 5 インチ、ホワイト
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
アイテム価格 | キャビネット |
アセンブリ | 必須 |
色 | ホワイト |
深さ | 15-51 / 64」 |
ドア | なし |
Handle | 単発講座 |
高さ | 5" |
材料 | 鋼 |
引き出しの数 | 6 |
棚の数 | 0 |
タイプ | 6引き出し |
幅(Width) | 18-45 / 64」 |
船の重量(kg) | 10.8 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。