定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認済みベンダー SC22120300-100P2 ソケット キャップ スクリュー 標準 M12 x 1.75 X 30、100PK | AE9FDD 6JDL5

APPROVED VENDOR SC22120300-100P2 ソケットキャップスクリュー スタンダード M12×1.75×30、100PK

在庫あり
アイテム:AE9FDD モデル:SC22120300-100P2相互参照:6JDL5

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥18,604 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemメートルソケットヘッドキャップスクリュー
直径/ねじサイズM12 X 1.75
ドライブサイズ10 mm
ドライブの種類ヘックスソケット
終了亜鉛メッキ
頭径18 mm
頭の高さ12 mm
ヘッド形式スタンダード
頭の下の長さ30 mm
材料12.9合金鋼
最小 抗張力176,900
ロックウェル硬度C39からC44
ねじ山径M12
ねじ山の方向右手
ねじの長さ30 mm
番手1.75 mm
スレッドスタイル完全にスレッド
ねじの種類粗い

発送情報:

船の重量(kg) 3.83
船高(cm)10.16
船の長さ(cm)17.78
船幅(cm)15.24
HSコード7318158045
原産国TW

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR SC22120300-100P2 ソケットキャップスクリュー スタンダード M12×1.75×30、100PK
¥18,604 /パック