GLEASONFCG15671花綱システムキットフラット1.50x 2.12L60フィート| AA2UUG 11C434

GLEASON FCG15671 フェストゥーン システム キット フラット 1.50 x 2.12 L60 フィート

アイテム:AA2UUG モデル:FCG15671相互参照:11C434
空き状況を確認する

重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください

¥343,327 /単価
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格花綱システムキット
ケーブルサイズ1.50×2.12インチ
ケーブルタイプフラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。
最大移動距離(フィート)55
最小必要なケーブル/ホース(フィート)70
トロリーの数10
全体の長さ(Overall Length)60ft。
保管期間(フィート)4.6
トロリー容量(ポンド)45
タイプCレール
ホイール
ホイールトレッド径1インチ

発送情報:

船の重量(kg) 46.35
船高(cm)17.78
船の長さ(cm)317.5
船幅(cm)30.48
HSコード8425190000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルケーブルサイズケーブルタイプ全体の長さ(Overall Length)タイプ価格
GLEASONFF08-02花綱システムキットフラット0.65x 2.0 L 14-23 | AA2URP 11C394 FF08-020.65×2.0インチフラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。14フィート23フィートまで。ワイヤーロープ¥61,563
GLEASONFF08-03フェストゥーンシステムキットフラット0.65x 2.0 L 19-30 | AA2URQ 11C395 FF08-030.65×2.0インチフラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。19フィート30フィートまで。ワイヤーロープ¥71,506
GLEASONFF08-04花綱システムキットフラット0.65x 2.0 L 23-37 | AA2URR 11C396 FF08-040.65×2.0インチフラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。23フィート37フィートまで。ワイヤーロープ¥87,624
GLEASONFF08-05花綱システムキットフラット0.65x 2.0 L 27-34 | AA2URT 11C397 FF08-050.65×2.0インチフラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。27フィート44フィートまで。ワイヤーロープ¥99,008
GLEASONFF08-06フェストゥーンシステムキットフラット0.65x 2.0 L 32-50 | AA2URU 11C398 FF08-060.65×2.0インチフラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。32フィート50フィートまで。ワイヤーロープ¥103,908
GLEASONFF08-07花綱システムキットフラット0.65x 2.0 L 36-58 | AA2URV 11C399 FF08-070.65×2.0インチフラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。36フィート58フィートまで。ワイヤーロープ¥113,343
GLEASONFF08-08花綱システムキットフラット0.65x 2.0 L 40-65 | AA2URW 11C401 FF08-080.65×2.0インチフラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。40フィート65フィートまで。ワイヤーロープ¥133,962

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GLEASON FCG15671 フェストゥーン システム キット フラット 1.50 x 2.12 L60 フィート
¥343,327 /単価