GHS SAFETY GHS1002 Ghsインフォメーションセンター 1バインダー
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
アイテム価格 | インフォメーションセンター |
深さ | 4.5 " |
フォーマット | バインダー |
高さ | 24 " |
言語設定 | 英語 |
材料 | 金属ポケット付き硬質プラスチック |
対象となる規制 | グローバル調和システム |
件名 | 化学/危険物トレーニング |
タイプ | インフォメーションセンター |
幅(Width) | 18 " |
船の重量(kg) | 3.92 |
船高(cm) | 65.79 |
船の長さ(cm) | 46.99 |
船幅(cm) | 16.76 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | CA |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。