GEORG FISCHER HGUC0800PG1000Pvcダクト8インチ10フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダクトパイプ |
直径 | 8" |
高さ | 8.625 " |
長さ | 10ft。 |
材料 | PVC |
アウトレット径 | 8.625 " |
タイプ | PVC |
幅(Width) | 8.625 " |
船の重量(kg) | 13.5 |
船高(cm) | 22.1 |
船の長さ(cm) | 304.8 |
船幅(cm) | 22.1 |
HSコード | 3917230000 |
原産国 | US |
モデル | 直径 | 高さ | アウトレット径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HGUC0601PG1000 | 6" | 6.625 " | 6.625 " | 6.625 " | ¥47,846 | 見積依頼
|
HGUC1000PG1000 | 10 " | 10.75 " | 10.75 " | 10.75 " | ¥82,730 | 見積依頼
|
HGUC1200PG1000 | 12 " | 12.75 " | 12.75 " | 12.75 " | ¥96,470 | 見積依頼
|
HGUC1400PG1000 | 14 " | 14 " | 14 " | 14 " | ¥114,669 | 見積依頼
|
HGUC1600PG1000 | 16 " | 16 " | 16 " | 16 " | ¥142,666 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。