入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トランジションフィッティング |
ボディ材質 | CPVC /真ちゅう |
色 | グレー |
接続タイプ | FNPTxスピゴット |
マックス。 温度 | 210度F |
パイプサイズ | 1" |
スケジュール | 80 |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7412200035 |
原産国 | US |
モデル | ボディ材質 | 接続タイプ | マックス。 温度 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9878-005BR | CPVC /真ちゅう | FNPTxスピゴット | 210度F | 1 / 2 " | ¥11,115 | |
9878-007BR | CPVC /真ちゅう | FNPTxスピゴット | 210度F | 3 / 4 " | ¥17,484 | |
9878-005SS | CPVC / 316ステンレス鋼 | FNPTxスピゴット | 210度F | 1 / 2 " | ¥12,467 | |
9878-007SS | CPVC / 316ステンレス鋼 | FNPTxスピゴット | 210度F | 3 / 4 " | ¥15,495 | |
9878-010SS | CPVC / 316ステンレス鋼 | FNPTxスピゴット | 210度F | 1" | ¥27,161 | |
9878-012BR | CPVC /真ちゅう | FNPTxスピゴット | 176度F | 1.25 " | ¥36,103 | |
9878-020BR | CPVC | スピゴット | 176度F | 2" | ¥46,333 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。