入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Yチェックバルブ |
接続タイプ | スピゴット |
長さ | 8" |
材料 | PVC |
マックス。 温度 | 140度F |
全体の高さ | 5 53 / 64 " |
シール材 | EPDM |
シート素材 | EPDM |
サイズ | 1.5 " |
幅(Width) | 3 15 / 32 " |
船の重量(kg) | 0.88 |
船高(cm) | 13.46 |
船の長さ(cm) | 23.11 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8481301090 |
原産国 | CH |
モデル | 長さ | 全体の高さ | シール材 | シート素材 | サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192304006 | 5.625 " | 2 63 / 64 " | EPDM | EPDM | 1 / 2 " | 1 57 / 64 " | ¥15,909 | |
192304007 | 6 9 / 32 " | 3 17 / 32 " | EPDM | EPDM | 3 / 4 " | 2.12 " | ¥19,099 | |
192304008 | 6 13 / 16 " | 4 7 / 32 " | EPDM | EPDM | 1" | 2.437 " | ¥19,873 | |
192304011 | 8 27 / 32 " | 7" | EPDM | EPDM | 2" | 4 1 / 16 " | ¥60,035 | |
192304013 | 12.25 " | 9 13 / 16 " | EPDM | EPDM | 3" | 4 23 / 32 " | ¥121,282 | |
192304031 | 5.625 " | 2 63 / 64 " | FPM | FPM | 1 / 2 " | 1 57 / 64 " | ¥20,013 | |
192304032 | 6 9 / 32 " | 3 17 / 32 " | FPM | FPM | 3 / 4 " | 2.12 " | ¥21,604 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。