GEORG FISCHER 153481013パイプ3インチ20フィートポリエチレン
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Pipe |
接続 | 尻 |
長さ | 20ft。 |
材料 | ポリエチレン |
マックス。 圧力 | 200のプサイ |
パイプサイズ | 3" |
温度。 範囲 | -30度から85度F |
船の重量(kg) | 15.75 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 635 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 3917400000 |
プロダクト | モデル | 色 | 長さ | 材料 | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | パイプサイズ | スケジュール | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H0800300CG1000 | グレー | 10ft。 | CPVC | 華氏370度で73 | 210度F | 3" | 80 | ¥37,803 | 見積依頼
| |
H0800400CG1000 | グレー | 10ft。 | CPVC | 華氏320度で73 | 210度F | 4" | 80 | ¥68,586 | 見積依頼
| |
H0800250CG1000 | グレー | 10ft。 | CPVC | 華氏420度で73 | 210度F | 2.5 " | 80 | ¥29,752 | 見積依頼
| |
153481015 | - | 20ft。 | ポリエチレン | 200のプサイ | - | 6" | - | ¥92,233 | 見積依頼
| |
H0800050CG1000 | グレー | 10ft。 | CPVC | 華氏850度で73 | 200度F | 1 / 2 " | 80 | ¥4,133 | 見積依頼
| |
H0800075CG1000 | グレー | 10ft。 | CPVC | 華氏690度で73 | 210度F | 3 / 4 " | 80 | ¥5,964 | 見積依頼
| |
H0800100CG1000 | グレー | 10ft。 | CPVC | 華氏630度で73 | 210度F | 1" | 80 | ¥11,120 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。