GEORG FISCHER H0800250CG1000パイプCpvc2 / 1インチスケジュール2フィートの長さ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Pipe |
基本接続タイプ | スレッドなし |
色 | グレー |
長さ | 10ft。 |
材料 | CPVC |
マックス。 圧力 | 華氏420度で73 |
マックス。 温度 | 210度F |
パイプサイズ | 2.5 " |
スケジュール | 80 |
船の重量(kg) | 7.2 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 305.56 |
船幅(cm) | 7.37 |
HSコード | 3917230000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 長さ | 材料 | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | パイプサイズ | スケジュール | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H0800300CG1000 | グレー | 10ft。 | CPVC | 華氏370度で73 | 210度F | 3" | 80 | ¥37,803 | 見積依頼
| |
H0800400CG1000 | グレー | 10ft。 | CPVC | 華氏320度で73 | 210度F | 4" | 80 | ¥68,586 | 見積依頼
| |
153481015 | - | 20ft。 | ポリエチレン | 200のプサイ | - | 6" | - | ¥92,233 | 見積依頼
| |
H0800050CG1000 | グレー | 10ft。 | CPVC | 華氏850度で73 | 200度F | 1 / 2 " | 80 | ¥4,133 | 見積依頼
| |
H0800075CG1000 | グレー | 10ft。 | CPVC | 華氏690度で73 | 210度F | 3 / 4 " | 80 | ¥5,964 | 見積依頼
| |
H0800100CG1000 | グレー | 10ft。 | CPVC | 華氏630度で73 | 210度F | 1" | 80 | ¥11,120 | 見積依頼
| |
H0800200CG1000 | グレー | 10ft。 | CPVC | 華氏400度で73 | 210度F | 2" | 80 | ¥20,119 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。