GERBER PLUMBING 12-654 シンク壁掛け硝子体中国 ADA 20-1/2"
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
アイテム価格 | 洗面台 |
バックスプラッシュ | 有り |
バックスプラッシュの高さ | 4-1 / 4」 |
ボディ材質 | ガラスの中国 |
ボウルの深さ | 6.75 " |
お椀型 | 長方形の |
ボウルサイズ | 15 "×10」 |
色 | ホワイト |
コンプライアンス | ADA |
ドレン開口部 | 1.25 " |
蛇口取り付けセンター | 4" |
装着タイプ | 壁掛け |
穴の数 | 3 |
ステーション数 | 1 |
全体の高さ | 13 " |
全体の長さ(Overall Length) | 18.5 " |
全幅 | 20.5 " |
サイドスプラッシュ | いいえ |
蛇口あり/蛇口なし | 蛇口なし |
船の重量(kg) | 17.6 |
船高(cm) | 36.5 |
船の長さ(cm) | 54 |
船幅(cm) | 49 |
HSコード | 6910100030 |
プロダクト | モデル | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
12-654 | 20.25 " | ¥27,393 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。