KOHLER シャワーヘッド、壁掛け、ポリッシュクローム
Kohler シャワー ヘッドは、工業用および商業用途で使用される水を分配するのに最適です。
形式 | モデル | 接続 | 注ぐ速さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | K-72416-CP | 1/2 "-14 NPT | 1.5 | ¥6,217 | |
A | K-72417-CP | 1/2 "-14 NPT | 1.75 | ¥6,923 | |
B | K-72422-CP | 1/2 "-14 NPT | 1.5 | ¥6,145 | |
B | K-72423-CP | 1/2 "-14 NPT | 1.75 | ¥6,562 | |
C | K-72425-CP | 1/2 "-14 NPT | 2 | ¥10,070 | |
D | K-76464-CP | 1 / 2 "NPT | 2 | ¥31,934 |
特徴
- コーラーのシャワーヘッドは、耐久性と変色に強い金属構造を特徴としています。
- MasterClean スプレー面を備えており、石鹸かすや鉱物の堆積物の蓄積を防ぎ、一貫した改善された水の流れを確保します。
- これらのケーラー社のシャワー製品は、見た目の美しさとスペースの節約のために壁掛け式になっています。
規格と承認
- 私のように
- CSA
よくある質問
これらのケーラー シャワー ヘッドは耐腐食性がありますか?
はい、これらのシャワーヘッドは、腐食に耐えるために研磨クロム仕上げが施されています。
Kohler シャワーヘッドが詰まっているかどうかはどうすればわかりますか?
ケーラー シャワー ヘッドの水圧の低下やスプレー パターンの変化が観察された場合は、鉱物の堆積物やその他の破片がシャワー ヘッドを妨げていることを意味している可能性があります。 潜在的な詰まりを調査するには、シャワー ヘッドを取り外し、ノズルと内部コンポーネントに堆積物がないか検査することをお勧めします。 詰まりが見つかった場合は、水と白酢を同量混ぜた溶液で掃除するか、問題が解決しない場合はシャワー ヘッドを交換してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 花綱システムケーブル
- レコードアーカイブストレージ
- 電気サンダー
- ヒューズレデューサー
- ドアノブウォールガード
- ラジエーターボイラーおよび付属品
- パワードリル
- エアレーション
- ヒューズ
- 舗装の品質
- SPEEDAIRE フロント/リアフランジメトリックシリンダー取り付けキット
- STRONG HOLD マルチシフトワークベンチ
- LABELMASTER その他の危険物ラベル
- VELVAC ミラーブラケットキット
- DUFF-NORTON LTシリーズ、リニアアクチュエータ
- BENCHMARK SCIENTIFIC Accuris シリーズ F1 グレード校正分銅
- TRICO 重力フィード オイラー アプリケーター
- MARTIN SPROCKET Mine Duty M-HE30 ブッシュ付きウィングプーリー
- ARO スタッキングキット
- HOBART ミグ溶接ワイヤ