入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ベントおよびブリードバルブ |
ボディ材質 | PVC / EPDM |
接続タイプ | ソケット/スレッド |
フロート素材 | ポリプロピレン |
入口サイズ | 3 / 8 " |
マックス。 圧力 | 240のプサイ |
ミン。 圧力 | 1のプサイ |
温度。 範囲 | 40度から140度F |
UPC | 000161591102 |
ベント径 | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 14.73 |
HSコード | 8481809050 |
原産国 | CH |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。