TENNSCO CDL-151836-1 脚付き SAND 可視ロッカー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワードローブロッカー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
色 | すな |
終了 | パウダーコート |
グリーン認証またはその他の認定 | SCSインドアアドバンテージ認定 |
ハンドルタイプ | キックプルーフ |
開口部あたりのフック | 3つのプロング |
ロッカーの構成 | (1)広い、(2)開口部 |
ロッカードアタイプ | クリアビュー |
材料 | 鋼 |
開口部の深さ | 16.875 " |
開口部の高さ | 34.25 " |
開口部の幅 | 12.625 " |
全体の深さ | 18 " |
全体の高さ | 78 " |
全幅 | 15 " |
段 | ツー |
船の重量(kg) | 40.05 |
船高(cm) | 203.2 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
モデル | 色 | ロッカーの構成 | 開口部の深さ | 開口部の幅 | 全体の深さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDL-121536-1 メドグレ | グレー | (1)広い、(2)開口部 | 13.875 " | 9.625 " | 15 " | 12 " | ¥120,693 | 見積依頼
|
CDL-121836-1 メドグレ | グレー | (1)広い、(2)開口部 | 16.875 " | 9.625 " | 18 " | 12 " | ¥131,614 | 見積依頼
|
CDL-121836-3 メドグレ | グレー | (3)広い、(6)開口部 | 16.875 " | 9.625 " | 18 " | 36 " | ¥304,106 | 見積依頼
|
CDL-151836-1 メドグレ | グレー | (1)広い、(2)開口部 | 16.875 " | 12.625 " | 18 " | 15 " | ¥128,309 | 見積依頼
|
CDL-151836-3サンド | すな | (3)広い、(6)開口部 | 16.875 " | 12.625 " | 18 " | 45 " | ¥342,669 | 見積依頼
|
CDL-121236-1 メドグレ | グレー | (1)広い、(2)開口部 | 10.875 " | 9.625 " | 12 " | 12 " | - | 見積依頼
|
CDL-121236-3 メドグレ | グレー | (3)広い、(6)開口部 | 10.875 " | 9.625 " | 12 " | 36 " | ¥297,446 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。