GENTEQ 6507V ECM ダイレクトドライブブロワーモーター、3/4 HP、1050 RPM、120/240 V
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
アイテム価格 | ECMダイレクトドライブブロワーモーター |
本体径 | 5-1 / 2」 |
ボルトサークル径 | 5-13 / 16」 |
コンデンサが必要です | いいえ |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 48 |
全負荷アンペア | 10.1/6.1 |
HP | 3/4 |
Hz | 60/50 |
長さの少ないシャフト | 4-1 / 2」 |
最大周りの派遣社員。 | 55度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | ECM |
モーターエンクロージャーの設計 | オープンエアオーバー |
モーター取付位置 | 垂直シャフトダウン |
モーター取付タイプ | バンド |
モーターシャフトの設計 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
銘板の回転数 | 1050 |
全体の長さ(Overall Length) | 11-31 / 32」 |
相 | 1 |
軸径 | 1 / 2 " |
軸長 | 5" |
電圧 | 120/240 |
船の重量(kg) | 7.2 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 全負荷アンペア | HP | 最大周りの派遣社員。 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6510V | 12.8/7.4 | 1 | 45度C | 12-23 / 32」 | ¥144,270 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。